Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller USB Einbausteckverbinder FrontCom® Micro IE-FCM-USB-A 1018840000-1 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D18663
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1018840000-1
EAN/GTIN:
     4032248730094
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
USB-Ladestation UP-Einsätze
Die kompakte Bauweise, Schutzart IP65 und die Bandbreite an Ethernet-Einsätzen machen die USB Einbausteckverbinder FrontCom® Micro zu der praxisnahen Service-Schnittstelle für den sicheren und flexiblen Zugriff auf das Schaltschrankinnere. Mit USB Einbausteckverbinder FrontCom® erfolgen, Inbetriebnahme, Servicearbeiten und Systemerweiterungen, schneller, einfacher und gezielter. 750 Steckzyklen für Stecker gemäß IEC 60603-7.
Features:
IP65
Weitere Informationen:
Höhe:
34.7 mm
Länge:
87 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss:
USB/USB
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
30 mm
Herst.-Teilenr.:
1018840000-1
Typ:
IE-FCM-USB-A
Material (Details):
PA UL94 V0
Stecker-Norm:
USB 2.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
USB
Anschluss B:
USB
Temperaturbereich:
-40 - +70 °C
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,76*
€ 14,05*
20 Tage
15
10
€ 5,90*
ab € 12,98*
€ 15,51*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,03*
€ 15,54*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,15*
€ 15,57*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 13,24*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1857440000
ab € 0,17801*
Zubehör
Weidmüller
9200520000
ab € 0,0932*
Zubehör
Weidmüller
1699860000
ab € 0,27384*
Zubehör
TE Connectivity
1487588-1
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.