Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose Electronic RJ45C6A-GN TM31 RJ45-Steckverbinder CAT6<sub>A</sub> Hirose TM31 RJ45C6A-GN Stecker, gerade Pole: 8P8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-745347-BP
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     RJ45C6A-GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hirose Electronic RJ45C6A-GN TM31 RJ45-Steckverbinder CAT6A Hirose TM31 RJ45C6A-GN Stecker, gerade Pole: 8P8C Grün 1 St.

RJ45-Steckverbinder CAT6A Hirose TM31

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Herstellerfarbe: Grün · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
Hirose Electronic
Farbe:
grün
Typ (Hersteller-Typ):
RJ45C6A-GN TM31
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG max.:
24
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Pole:
8P8C
Anschluss (Details):
Crimpen
Kabel-Durchmesser (Details):
max 6.6 mm
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, hirose rj-45 stecker cat 6a, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, Hirose Electronic, RJ45C6A-GN, RJ45C6A-GN TM31, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,96*
Lager 102
81
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,98*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 9,48*
7 Tage
81
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,75*
€ 23,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirose
RJ45-KS90LR
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.