Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0419114 0419114 SMA-Reverse-Adapter SMA-Reverse-Stecker - SMA-Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744685-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0419114
EAN/GTIN:
     4011376710482
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
BKL Electronic 0419114 0419114 SMA-Reverse-Adapter SMA-Reverse-Stecker - SMA-Stecker 1 St.

SMA-Reverse-Adapter

SMA-Reverse-Stecker - SMA-Stecker

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SMA-Reverse-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SMA-Stecker · Gehäuse-Material: Messing vergoldet · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
SMA-Reverse-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
SMA-Stecker
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
0419114
Typ (Hersteller-Typ):
0419114
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PTFE
Gehäuse-Material:
Messing vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMA-Reverse-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376710482, BKL Electronic, 0419114, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,33*
€ 8,63*
Lager 102
115
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,65*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,85*
€ 14,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.