Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UT 10-PE 3044173 Dreistock-Schutzleiterklemme Polzahl (num): 2 0.5 mm² 16 mm² Grün, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744486-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3044173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Phoenix Contact UT 10-PE 3044173 Dreistock-Schutzleiterklemme Polzahl (num): 2 0.5 mm² 16 mm² Grün,Gelb 1 St.

Dreistock-Schutzleiterklemme UT 10-PE

Technische Daten:
AWG max.: 6 · AWG min.: 20 · Abisolierlänge (max.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Reihen: 1 · Brennbarkeitsklasse: V0 · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Industrieware: Nein · Isolierung (Material): PA · Klemmenbreite: 10.2 mm · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 57 A · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 10.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 46.9 mm · Produktabmessung, Länge: 47.7 mm · max. Querschnitt flexibel: 16 mm² · max. Querschnitt starr: 16 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.5 mm² · min. Querschnitt starr: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 47.7 x 10.2 x 46.9 mm
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
46.9 mm
Produktabmessung, Länge:
47.7 mm
Produktabmessung, Breite:
10.2 mm
Nennstrom - gerundet:
57 A
Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Nein
Isolierung (Material):
PA
Farbe:
grün | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
3044173
Typ (Hersteller-Typ):
UT 10-PE
Nennstrom:
57 A
Nennspannung:
1000 V
AWG max.:
6
AWG min.:
20
Klemmenbreite:
10.2 mm
max. Querschnitt flexibel:
16 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.5 mm²
max. Querschnitt starr:
16 mm²
min. Querschnitt starr:
0.5 mm²
Polzahl (num):
2
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Anzahl Reihen:
1
Brennbarkeitsklasse:
V0
Produkt-Art:
Dreistock-Schutzleiterklemme
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grün gelb, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, 2050000261824, Phoenix Contact, 3044173, UT 10-PE, 624-6965
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,1128*
€ 2,5328*
3 Tage
31
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,21*
€ 3,02*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,26*
€ 3,09*
3 Tage
652
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,22*
Lager 102
113
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047028
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
3047206
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3047167
ab € 0,3398*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0021
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0001
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0816210
ab € 251,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.