Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120157 Flachbandkabel Rastermaß: 1.27 mm 14 x 0.08 mm² Bunt Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744253-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120157
EAN/GTIN:
     4011376701787
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 14polig
BKL Electronic 10120157 Flachbandkabel Rastermaß: 1.27 mm 14 x 0.08 mm² Bunt Meterware

Farbkodiertes Flachbandkabel

Technische Daten:
AWG: 28 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 14 x · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Bunt · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Farbcodiert · Litzenaufbau: 7 x 0.127 mm · Max. Liefermenge am Stück: 30 m · Meterware: Ja · Produktabmessung, Breite: 17.51 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.51 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.08 mm² · Rastermaß: 1.27 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
14 x 0.08 mm²
Herstellerfarbe:
Bunt
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.08 mm²
Produktabmessung, Höhe:
16.51 mm
Produktabmessung, Breite:
17.51 mm
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Farbcodiert
Herst.-Teilenr.:
10120157
Typ (Hersteller-Typ):
FBL
Rastermaß:
1.27 mm
Max. Liefermenge am Stück:
30 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
14 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
7 x 0.127 mm
AWG:
28
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 30m, 4011376701787, BKL Electronic, 10120157, FBL, baofeng
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 4,94*
Lager 102
90
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,96*
6 Tage
90
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,78*
€ 12,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,30*
€ 5,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.