Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner J01010A2256 J01010A2256 TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744237-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01010A2256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder
Telegärtner J01010A2256 J01010A2256 TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.

TNC-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Die Serie TNC umfasst sehr häufig verwendete koaxiale Steckverbindungen, die bis zu einer Frequenz von 11 GHz eingesetzt werden. Sie gleichen in den Maßen der Serie BNC verfügen jedoch über einen Schraubverschluss. Es werden Ausführungen mit 50 Ω und 75 Ω Wellenwiderstand angeboten. Steckverbindervarianten gibt es für flexible, Semi-Flex- und Semi-Rigid-Kabel. Die Leiterplattensteckverbinder der Serie TNC sind als Löt- bzw. Einpresstypen erhältlich. Kabel werden je nach Ausführung durch Crimpen, Klemmen oder Löten angeschlossen. Die Steckverbinder der Serie TNC sind vibrationsfest und werden in der Signal-, Daten- und Videoübertragung eingesetzt

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Frequenz (max.): 5 GHz · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Kabel-Durchmesser: 5.20 mm · Kabelgruppe: RG 223/U · Kontaktmaterial: Messing vergoldet · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -40 - +155 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Frequenz (max.):
5 GHz
Marke:
Telegärtner
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Verschlussart:
Schraub
Herst.-Teilenr.:
J01010A2256
Typ (Hersteller-Typ):
J01010A2256
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
5.20 mm
Isolationsmaterial (Details):
PTFE
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +155 °C
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 223/U
Produkt-Art:
TNC-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 02050001411259, 2050001411259, Telegärtner, J01010A2256
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 1,738*
€ 2,558*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 2,56*
1
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,68*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 1,79*
€ 2,68*
Lager 102
83
1
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.