Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0419109 N-Adapter N-Stecker - SMA-Reverse-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742976-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0419109
EAN/GTIN:
     4011376709899
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
BKL Electronic 0419109 N-Adapter N-Stecker - SMA-Reverse-Buchse 1 St.

HF - Adapter

N-Stecker - SMA-Reverse-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): N-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SMA-Reverse-Buchse · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
N-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
SMA-Reverse-Buchse
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
0419109
Typ (Hersteller-Typ):
0419109
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PTFE
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
N-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, n steckverbinder stecker, adapter sma, 4011376709899, BKL Electronic, 0419109, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,96*
€ 12,49*
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 12,51*
6 Tage
62
€ 6,99*
ab € 18,84*
€ 26,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.