Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 12 012 3101 Buchseneinsatz Han® Q 12 + PE Han-Quick Lock® 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742879-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 012 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Harting 09 12 012 3101 Buchseneinsatz Han® Q 12 + PE Han-Quick Lock® 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® Q 12/0 Quick Lock - Einsätze

Hersteller-Typenbezeichnung: Han Q12-F-QL
Han-Quick Lock®

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.
Innovative Han-Quick Lock® Anschlusstechnologie mit bis zu 20 % verkürzten Montagezeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Han-Quick Lock® · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 3 A · Bemessungsspannung: 400 V · Bemessungsstrom: 10 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.5 mm² · Polzahl (num): 12 · Serie (Steckverbinder Han): Han® Q · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
3 A
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
12 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung
Anschluss (Bauelemente):
Han-Quick Lock®
Serie (Steckverbinder Han):
Han® Q
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Polzahl:
12
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckhülse, HDC-Steckverbinder, Kontakteinsätze, SMC Steckverbinder, harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, Harting, 09 12 012 3101, Han Q12-F-QL, 173-7670, Laststeckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 7,73*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,62*
€ 8,32*
1
€ 5,46*
ab € 6,09*
€ 8,41*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,1565*
€ 8,4965*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 12 012 3001
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.