Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus B15.025.100.0 Energieführungskette für kleinste Biegeradien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742751-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     B15.025.100.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
igus B15.025.100.0 Energieführungskette für kleinste Biegeradien

Energieführungskette E2 mini Serie B15

Stabile, einteilige E-Ketten® mit guter Stabilität und großem Zubehörprogramm. Leitungsschonender Innenraum.
Innenaufteilung und Anschlußelemente mit integrierter Zugentlastung erhältlich.

Technische Daten:
Biegeradius (Details): 100 mm · Breite außen: 36 mm · Breite innen: 25 mm · Energieketten-Besonderheiten: für kleinste Biegeradien · Herstellerfarbe: Schwarz · Höhe außen: 23 mm · Höhe innen: 17 mm · Material (Details): Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Serie (Energieketten): E-Kette® E2 · Teilung pro Kettenglied: 30.5 mm · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Geschwindigkeit freitragend gerade, max: 20 m/s
Geschwindigkeit freitragend mit Bogen, max. 3 m/s
Geschwindigkeit gleitend, max: 3 m/s

Lieferumfang:
Ohne Anschlusselement.

Hinweis:
Serie B15 aufklappbar durch Filmscharniere
Außeradius.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilung pro Kettenglied:
30.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
igus
Höhe innen:
17 mm
Breite innen:
25 mm
Farbe:
schwarz
Energieketten-Besonderheiten:
für kleinste Biegeradien
Serie (Energieketten):
E-Kette® E2
Herst.-Teilenr.:
B15.025.100.0
Typ (Hersteller-Typ):
B15.025.100.0
Material (Details):
Kunststoff
Höhe außen:
23 mm
Breite außen:
36 mm
Biegeradius (Details):
100 mm
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Energieführungskette
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, igus, B15.025.100.0, Kabelschutz, Kabel-Schutz, Energieführungskette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,82*
€ 45,63*
€ 5,90*
ab € 29,00*
€ 45,66*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 39,95*
€ 54,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igus
1025.34PZ
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.