Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakte für HAN-Serien 1,5 - 6 mm² 09 32 000 6105 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742334-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 32 000 6105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Crimpkontakte für HAN-Serien 1,5 - 6 mm² 09 32 000 6105 Harting Inhalt: 1 St.

Crimpkontakte für HAN-Serien 1,5 - 6 mm²

Crimpkontakte für HAN-Einsätze mit Crimpanschluss und einem Leiteranschluss von 1,5 - 6 mm²:
· Steuerungskontakte für Serie Com K 6/36,
· Serie Modular (3-polig).

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Herst.-Teilenr.:
09 32 000 6105
Typ (Hersteller-Typ):
Han® C
Material (Details):
Versilbert
Ausführung (allgemein):
Kontaktstift
Leiter-Anschluss:
2.50 mm²
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Harting, 09 32 000 6105, Han® C, 741-7742, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,89*
€ 1,30*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9003*
€ 1,3103*
1 Tag
200
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,98648*
€ 1,31648*
2 Tage
40
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,32*
Lager 102
207
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 43,68*
Zubehör
Harting
09990000308
ab € 1,91*
Zubehör
Harting
09990000305
ab € 7,06*
Zubehör
Harting
09320123001
ab € 21,45*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 96,69*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 280,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.