Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 6686311 Steuertransformator, Trenntransformator 1 x 230 V, 400 V 1 x 230 V/AC 1000 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742045-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6686311
EAN/GTIN:
     4048879066198
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Murr Elektronik 6686311 Steuertransformator,Trenntransformator 1 x 230 V,400 V 1 x 230 V/AC 1000 VA

Einphasen-Steuer- und Trenntransformator Serie MST

1 x 230 V,400 V
1 x 230 V/AC

1000 VA

Mit Schlüssellochaufhängung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V,400 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Isolationsklasse: T 40/B · Leistung: 1000 VA · Montageart: Fußwinkel,Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 174 mm · Produktabmessung, Höhe: 128 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzklasse: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C · Zulassungen, Normen: nach EN 61558 · Berührungsgeschützt nach EN 60529

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 174 x 128 mm
Produktabmessung, Höhe:
128 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
174 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V|ツ| 400 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Marke:
Murrelektronik
Isolationsklasse:
T 40/B
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Typ (Hersteller-Typ):
MST 1000-230-400/230
Montageart:
Fußwinkel | Hutschiene
Eingangsspannung (num):
230 V | 400 V
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
1000 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Schutzklasse:
IP20
weitere Zulassungen, Normen:
nach EN 61558 · Berührungsgeschützt nach EN 60529
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Steuertransformator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,64*
€ 141,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,61*
€ 141,65*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,42*
€ 147,10*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,03*
€ 151,16*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 151,23*
€ 186,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,02*
€ 221,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,86*
€ 219,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.