Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Han® 6B-asg1-LB-M20 19 30 006 1250 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742021-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 006 1250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse Han® 6B-asg1-LB-M20 19 30 006 1250 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 6 B - Sockelgehäuse

Sockelgehäuse für Baureihe 6 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 6 B · Gewinde-Maß: M20 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 6B · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,niedrige Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
6 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | niedrige Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 6B
Gewinde-Maß:
M20
Herst.-Teilenr.:
19 30 006 1250
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 6B-asg1-LB-M20
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, leistungsstecker, Harting, 19 30 006 1250, Han® 6B-asg1-LB-M20, 414-4340, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,54*
€ 11,42*
€ 5,00*
ab € 8,56*
€ 11,44*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,4303*
€ 11,5526*
4 Tage
21
€ 4,95*
ab € 9,01*
€ 12,05*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 17,43*
€ 23,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,7297*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4328*
Zubehör
Harting
09 30 006 5425
ab € 5,9188*
Zubehör
Harting
19 30 006 1440
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.