Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-741437-BP Herst.-Nr.: 1206599 EAN/GTIN: 4017918173050 |
| |
|
| | |
| Hutprofil-Tragschiene NS 35/15 ZN gelocht 2000MM Phoenix Contact Inhalt: 2 m
Hutprofil-Tragschiene
Die Ausführung der Tragschienen entspricht der Europa-Norm EN 60715. Besonderer Wert wird auf hohe Maßgenauigkeit und Oberflächenvergütung gelegt.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Gelocht · Material (Details): Stahl verzinkt · Produktabmessung, Breite: 35 mm
Lieferumfang: Länge 2 m.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 m | Abmessungen: | (B x H) 35 mm x 15 mm | Produktabmessung, Höhe: | 15 mm | Produktabmessung, Breite: | 35 mm | Passend für (Details): | Tragschienenmontage | Marke: | Phoenix Contact | Herst.-Teilenr.: | 1206599 | Typ (Hersteller-Typ): | NS 35/15 ZN gelocht 2000MM | Material (Details): | Stahl verzinkt | Ausführung (allgemein): | Gelocht | Typ: | NS 35/15 ZN | Anschluss (Details): | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 8,1252* | € 9,6952* | | | | | 26 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 8,13* | € 9,70* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 8,57321* | € 10,22321* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 8,81232* | € 10,49232* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,45* | € 24,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|