Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Einbau-Stiftleiste (Präzision) ZH Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 1.50 mm B6B-ZR (LF)(SN) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740741-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B6B-ZR (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
JST Einbau-Stiftleiste (Präzision) ZH Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 1.50 mm B6B-ZR (LF)(SN) 1 St.

Stiftleiste Serie ZH

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 6

Lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 6 · Produktabmessung, Breite: 3.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.2 mm · Produktabmessung, Länge: 10.5 mm · Rastermaß: 1.50 mm · Serie (Steckverbinder): ZH · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stift-Ø: 0.5 mm · Stiftform: Rund

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10.5 x 3.5 x 7.2 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
7.2 mm
Produktabmessung, Länge:
10.5 mm
Produktabmessung, Breite:
3.5 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
6
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
ZH
Herst.-Teilenr.:
B6B-ZR (LF)(SN)
Typ (Hersteller-Typ):
B6B-ZR (LF)(SN)
Nennstrom:
1 A
Rastermaß:
1.50 mm
Stift-Ø:
0.5 mm
Polzahl je Reihe:
6
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Präzision)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, 02050000918179, JST, B6B-ZR (LF)(SN), 166-7326
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,161*
2 Tage
50846
100
€ 14,99*
ab € 0,096*
€ 0,2909*
Lager 102
161
5
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,94*
10
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,94*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,91*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
ZHR-6
ab € 0,0385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.