Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) B6B-ZR(LF)(SN) STIFTLEISTE GERADE 6POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9491805
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B6B-ZR(LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.5 mm
  • Produktpalette: ZH
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, Steckverbinder, Stiftleisten, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), B6B-ZR(LF)(SN), 9491805, 949-1805
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,122*
    € 0,162*
    Lager 139
    50846
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0959*
    € 0,2913*
    1 Tag
    161
    5
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 0,92*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,53*
    € 0,92*
    7 Tage
    100
    10
    € 6,99*
    ab € 0,90*
    € 2,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,2913*
    € 0,34665
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2451*
    € 0,29167
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1805*
    € 0,2148
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1568*
    € 0,18659
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1246*
    € 0,14827
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1162*
    € 0,13828
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1102*
    € 0,13114
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,13* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Japan Solderless Terminals
    ZHR-6
    ab € 0,0385*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.