Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Buchsengehäuse-Kabel MC Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 3.81 mm 1803604 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740265-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1803604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Phoenix Contact Buchsengehäuse-Kabel MC Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 3.81 mm 1803604 1 St.

Steckerteil mit Schraubanschluss, Raster 3,81 mm

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 5

MINI COMBICON-Steckerteil:
Geringe Bauhöhe der MC 1,5-Stecker-Familie, Großzügig bemessener Anschlussraum, Stiftleisten mit geringer Bauhöhe und kompakten Rastern, Individuelle Polkodierung durch Entfernen der Kodiernase und Stecken des Kodierprofils am Gehäuse. Steckrichtung parallel zur Leiterachse.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 7.00 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Stecker · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Ja · Kontaktmaterial: verzinnt · Nennspannung: 160 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl Gesamt: 5 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 19.84 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.10 mm · Produktabmessung, Länge: 11.10 mm · Querschnitt (max.): 1.5 mm² · Querschnitt (min.): 0.14 mm² · Rastermaß: 3.81 mm · Serie (Steckverbinder): MC · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Zughülse · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.10 x 19.84 x 16.10 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
16.10 mm
Produktabmessung, Länge:
11.10 mm
Produktabmessung, Breite:
19.84 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Ja
Polzahl Gesamt:
5
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Zughülse
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Stecker
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
MC
Herst.-Teilenr.:
1803604
Typ (Hersteller-Typ):
MC 1|ツ|5/ 5-ST-3|ツ|81
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
160 V
AWG max.:
16
AWG min.:
28
Rastermaß:
3.81 mm
Querschnitt (max.):
1.5 mm²
Polzahl je Reihe:
5
Abisolierlänge (max.):
7.00 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Maßangabe A (siehe Maßzeichnung):
15.24 mm
Kontaktmaterial:
verzinnt
Querschnitt (min.):
0.14 mm²
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7758*
€ 1,9958*
23 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0851*
€ 2,3351*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,11256*
€ 2,34256*
30 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,14025*
€ 2,40025*
Lager 102
300
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733495
ab € 0,2512*
Zubehör
Phoenix Contact
1733505
ab € 19,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1733518
ab € 28,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1834372
ab € 2,425*
Zubehör
Phoenix Contact
1803303
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1803455
ab € 0,6237*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.