Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 5118.99 Klemmmbügel Kontaktoberfläche Verzinkt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739793-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     5118.99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Vogt Verbindungstechnik 5118.99 Klemmmbügel Kontaktoberfläche Verzinkt 1 St.

Kabelschelle, verzinkt




Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Laschen: 1 · Kontaktmaterial: Stahlblech · Kontaktoberfläche: Verzinkt · Maßangaben: ØD1 x L x L1 x ØD x B x H x S 3 x 7 x 11.6 x 3.2 x 6 x 3 x 0.6 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Weitere technische Daten: Einlaschig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 3 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Maßangaben:
ØD1 x L x L1 x ØD x B x H x S 3 x 7 x 11.6 x 3.2 x 6 x 3 x 0.6 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Anzahl Laschen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktoberfläche:
Verzinkt
Herst.-Teilenr.:
5118.99
Typ (Hersteller-Typ):
5118.99
Kontaktmaterial:
Stahlblech
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Klemmmbügel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabel organizer, Vogt Verbindungstechnik, 5118.99, Kabelbride, Kabelschellen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0708*
€ 0,1094*
1 Tag
2300
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0559*
€ 0,1289*
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0811*
€ 0,1429*
Lager 102
609
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1964*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,20*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1964*
€ 0,2337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1677*
€ 0,1996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1467*
€ 0,1746
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1196*
€ 0,1423
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,964* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.