Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 5115.99 Klemmmbügel Kontaktoberfläche Verzinkt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739769-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     5115.99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Vogt Verbindungstechnik 5115.99 Klemmmbügel Kontaktoberfläche Verzinkt 1 St.

Kabelschelle, verzinkt




Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Laschen: 2 · Kontaktmaterial: Stahlblech · Kontaktoberfläche: Verzinkt · Maßangaben: ØD1 x L x L1 x ØD x B x H x S 2.5 x 16 x 23 x 4 x 6.3 x 3.3 x 1 mm · Produktabmessung, Ø: 2.50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 2.50 mm
Produktabmessung, Ø:
2.50 mm
Maßangaben:
ØD1 x L x L1 x ØD x B x H x S 2.5 x 16 x 23 x 4 x 6.3 x 3.3 x 1 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Anzahl Laschen:
2
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktoberfläche:
Verzinkt
Herst.-Teilenr.:
5115.99
Typ (Hersteller-Typ):
5115.99
Kontaktmaterial:
Stahlblech
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Klemmmbügel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabel organizer, Vogt Verbindungstechnik, 5115.99, Kabelbride, Kabelschellen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1085*
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0811*
€ 0,1425*
1 Tag
44700
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0863*
€ 0,1441*
Lager 102
2284
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1959*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,22*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1959*
€ 0,2331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1672*
€ 0,199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1317*
€ 0,1567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1227*
€ 0,146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,117*
€ 0,139
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,959* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.