| |
|
| Artikel-Nr.: 102-739698-BP Herst.-Nr.: 16-8090-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flachdichtung für Magnetventilsteckverbinder Bauform A Serie 210 Beige 16-8090-000 binder Inhalt: 1 St.
Flachdichtung für Magnetventilsteckverbinder Bauform A Serie 210
Technische Daten: Herstellerfarbe: Beige · Passend für (Details): Magnetventilsteckverbinder Bauform A Serie 210
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Beige | Passend für (Details): | Magnetventilsteckverbinder Bauform A Serie 210 | Marke: | binder | Farbe: | braun | Herst.-Teilenr.: | 16-8090-000 | Typ (Hersteller-Typ): | 16-8090-000 | Ausführung (allgemein): | Flachdichtung NBR | Bauform (Details): | A | Normen/Prüfzeichen: | DIN EN 175301-803 | Temperaturbereich (Details): | -40 - +100 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachdichtung, 02050001237538, binder, 16-8090-000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,18* | € 0,28* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,19* | € 0,30* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,145* | € 0,35* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,24* | € 0,43* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,32* | € 0,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|