Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder Flachdichtung für MagnetventilsteckverBauform A Serie 210 Beige 16-8090-000 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D20806
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     16-8090-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
binder flachdichtung
flachdichtung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Passend für (Details):
Magnetventilsteckverbinder Bauform A Serie 210
Ausführung:
Flachdichtung NBR
Herst.-Teilenr.:
16-8090-000
Typ:
16-8090-000
Bauform:
A
Herstellerfarbe:
Beige
Prüfzeichen:
DIN EN 175301-803
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C
Weitere Suchbegriffe: binder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,37*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,40*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,41*
1 Tag
81
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,42*
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.