| |
|
| Artikel-Nr.: 102-738838-BP Herst.-Nr.: 09-0482-00-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| binder 09-0482-00-08 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 711 1 St.
Subminiatur-Rundsteckverbinder Serie 711
IP40
Technische Daten: AWG: 26 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: M9 x 0.5 · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl (num): 8 · Querschnitt (max.): 0.14 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 711 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verschlussart (Details): Schraubverschluss
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gesamtpolzahl: | 8 | Querschnitt-Bereich: | 0.14 mm² (max) | Nennstrom - gerundet: | 1 A | Marke: | binder | Schutzart: | IP40 | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Serie (Rundsteckverbinder): | 711 | Herst.-Teilenr.: | 09-0482-00-08 | Typ (Hersteller-Typ): | 09-0482-00-08 | Nennstrom: | 1 A | Nennspannung: | 125 V | Querschnitt (max.): | 0.14 mm² | Polzahl (num): | 8 | Steckverbinder-Bauform: | Flanschbuchse | Anschlusswinkel: | 180 ° | AWG: | 26 | Kontaktmaterial: | Au (Gold) | Einbaubohrung Ø: | M9 x 0.5 | Verschlussart (Details): | Schraubverschluss | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Rundstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,85* | € 11,28* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,71* | € 11,29* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,09* | € 11,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 7,82* | € 13,42* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,58* | € 15,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|