Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-0479-100-08 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 711 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738642-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0479-100-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
binder
99-0479-100-08
734-5410
binder 99-0479-100-08 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 711 1 St.

Subminiatur-Rundsteckverbinder Serie 711

IP40

· Steckverbinder mit Schraubverriegelung
· Schutzart: IP40
· Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung
· Kompatibel zu Steckverbinderserie 712.

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 4 mm · Kabel-Ø (min.): 3 mm · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl (num): 8 · Querschnitt (max.): 0.14 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 711 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Verschlussart (Details): Schrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
8
Kabel-Ø-Bereich:
3 - 4 mm
Querschnitt-Bereich:
0.14 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
711
Herst.-Teilenr.:
99-0479-100-08
Typ (Hersteller-Typ):
99-0479-100-08
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
125 V
Querschnitt (max.):
0.14 mm²
Polzahl (num):
8
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
26
Kabel-Ø (max.):
4 mm
Kabel-Ø (min.):
3 mm
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Verschlussart (Details):
Schrauben
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 11,87*
€ 8,95*
ab € 8,16*
€ 12,05*
€ 6,90*
ab € 9,04*
€ 12,98*
€ 5,90*
ab € 8,83*
€ 17,40*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 17,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0482-00-08
ab € 5,62*
Zubehör
Binder
99-0480-100-08
ab € 8,98*
Zubehör
Binder
09 0482 65 08
ab € 15,45*
Zubehör
Binder
09 0482 22 08
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.