Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-9766-30-04 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 719 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738706-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-9766-30-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
binder 09-9766-30-04 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 719 1 St.

Subminiatur-Rundsteckverbinder Serie 719

IP40

· Steckverbinder werden von vorne in den Montageausschnitt eingesetzt und von hinten verschraubt
· Einsetzbar bis 5 mm Montagewandstärke

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: 9.1 mm · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl: 4 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 719 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Verschlussart (Details): Snab in

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Querschnitt-Bereich:
0.25 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
719
Herst.-Teilenr.:
09-9766-30-04
Typ (Hersteller-Typ):
09-9766-30-04
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
60 V
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl:
4
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Einbaubohrung Ø:
9.1 mm
Verschlussart (Details):
Snab in
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, flanschdose binder, rundsteckverbinder sonstige, flanschdose 4-polig, 02050000421891, binder, 09-9766-30-04, 464-460
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 4,00*
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 5,30*
1
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 5,78*
Lager 102
55
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,36*
1
€ 4,00*
ab € 5,04*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 9765 30 04
ab € 2,36*
Zubehör
Binder
09-9767-70-04
ab € 3,81*
Zubehör
Binder
09-9767-00-04
ab € 2,97*
Zubehör
Binder
79-9003-12-04
ab € 9,55*
Zubehör
Binder
09 9767 71 04
ab € 4,38*
Zubehör
Binder
79 9003 15 04
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.