Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; 719; 60V; PIN: 4; Stecker; männlich; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 4-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 09 9767 71 04
Stecker, 4-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 09 9767 71 04
Artikel-Nr.:
     2805-09-9767-71-04
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 9767 71 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 60V
Nennstrom: 3A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: 719
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Leitungsquerschnitt: 0,25mm2
Leitungsgröße: 24AWG
Sperrsystem: gepresst;Snap-in
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 8,10*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 8,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-9766-30-04
ab € 2,77*
Zubehör
Binder
09-9766-20-04
ab € 2,74*
Zubehör
Binder
77-7096-0000-10004-0200
ab € 9,62*
Zubehör
Binder
79 9004 15 04
ab € 12,78*
Zubehör
Binder
09 9764 71 04
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.