Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0307-00-03 Rundstecker Flanschstecker Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 581 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738638-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0307-00-03
EAN/GTIN:
     4016138137316
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
binder 09-0307-00-03 Rundstecker Flanschstecker Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 581 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 680

Steckverbinder mit Schraubverriegelung und innenliegender Zugentlastung. Gute EMV-Eigenschaften.

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Vernickelt · Kontaktmaterial: versilbert · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 7 A · Polzahl (num): 3 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 581 · Steckverbinder-Bauform: Flanschstecker · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Schrauben · Voreilender Kontakt (PE): Nein · Weitere technische Daten: Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
7 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
581
Herst.-Teilenr.:
09-0307-00-03
Typ (Hersteller-Typ):
09-0307-00-03
Nennstrom:
7 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Flanschstecker
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kontaktmaterial:
versilbert
Verschlussart (Details):
Schrauben
Gehäuse-Material:
Vernickelt
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,20*
€ 4,60*
€ 8,95*
ab € 3,15*
€ 4,67*
€ 3,90*
ab € 3,67*
€ 5,28*
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 6,68*
Lager 102
145
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0306 00 03
ab € 3,50*
Zubehör
Binder
09-0136-70-03
ab € 6,62*
Zubehör
Binder
99 2006 00 03
ab € 5,70*
Zubehör
Binder
09 0308 00 03
ab € 2,78*
Zubehör
Binder
02-0054-000
ab € 0,198*
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,04*
Zubehör
Binder
99-2006-02-03
ab € 5,99*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,52*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,98*
Zubehör
Binder
99 0136 10 03
ab € 8,80*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,62*
Zubehör
Binder
09 0306 02 03
ab € 5,55*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.