Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-9764-70-04 Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 719 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738628-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-9764-70-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
binder 09-9764-70-04 Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 719 1 St.

Subminiatur-Rundsteckverbinder Serie 719

IP40

· Steckverbinder mit Schnappverriegelung
· Schutzart IP40
· Mit Zugentlastung
· Kompatibel zu Steckverbinderserie 709

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 5 mm · Kabel-Ø (min.): 3.6 mm · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 4 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 719 · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Verschlussart (Details): Snap in

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Kabel-Ø-Bereich:
3.6 - 5 mm
Querschnitt-Bereich:
0.25 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
719
Herst.-Teilenr.:
09-9764-70-04
Typ (Hersteller-Typ):
09-9764-70-04
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
60 V
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl:
4
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24
Kabel-Ø (max.):
5 mm
Kabel-Ø (min.):
3.6 mm
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Verschlussart (Details):
Snap in
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, binder, 09-9764-70-04, 468-954
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 6,13*
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 6,67*
€ 8,95*
ab € 4,52*
€ 6,93*
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 7,70*
Lager 102
108
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-9767-70-04
ab € 3,83*
Zubehör
Binder
09-9765-20-04
ab € 2,59*
Zubehör
Binder
09-9765-30-04
ab € 2,82*
Zubehör
Binder
79-9003-12-04
ab € 8,97*
Zubehör
Binder
79 9003 15 04
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.