Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 709 8 Subminiature Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 3.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Binder 709 8 Subminiature Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 3.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-7345183
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-9765-20-04
EAN/GTIN:
     5059041207454
Suchbegriffe:
7345183
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Industrie / Automation Steckverbind...
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Subminiature
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP40
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 60 V
Gehäusegröße = 8
Gehäusematerial = Polymer
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -25°C

Subminiatur-Steckverbinder Binder Serie 719/709, Snap-in. Einbausteckverbinder der Serie 719/709 von Binder erfüllen im gesteckten Zustand die Schutzart IP40. Die kompakten Steckverbinder der Serie 719/709 eignen sich unter anderem für Steckverbinderanwendungen in medizintechnischen elektronischen Geräten, tragbaren Messgeräten, Netzteilen und Unterhaltungselektronik. Steckverbindergehäuse aus Kunststoff Schutzart IP40 Vergoldete Kontakte Einfache Montage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Subminiature
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP40
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
60 V
Gehäusegröße:
8
Gehäusematerial:
Polymer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,96*
€ 4,56*
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 4,99*
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 5,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-9764-70-04
ab € 3,95*
Zubehör
Binder
09-9764-00-04
ab € 3,33*
Zubehör
Binder
77-7096-0000-10004-0200
ab € 9,62*
Zubehör
Binder
79 9004 15 04
ab € 12,78*
Zubehör
Binder
09 9764 71 04
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.