Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 79-9003-12-04 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 709 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738849-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-9003-12-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 79-9003-12-04 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 709 1 St.

Subminiatur-Rundsteckverbinder Serie 709

IP40

· Steckverbinder umspritzt am PVC-Kabel
· Konfektionierbare kompatible Steckverbinder siehe Serie 719
· 2 und 5 m Kabellänge.

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 4.5 mm · Kabel-Ø (min.): 4.5 mm · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Länge: 2 m · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 709 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verschlussart (Details): snap in

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Produktabmessung, Länge:
2 m
Kabel-Ø-Bereich:
4.5 - 4.5 mm
Querschnitt-Bereich:
0.25 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Serie (Rundsteckverbinder):
709
Herst.-Teilenr.:
79-9003-12-04
Typ (Hersteller-Typ):
79-9003-12-04
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
60 V
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24
Kabel-Ø (max.):
4.5 mm
Kabel-Ø (min.):
4.5 mm
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Verschlussart (Details):
snap in
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,74*
€ 12,96*
€ 6,90*
ab € 8,98*
€ 12,97*
€ 8,95*
ab € 9,58*
€ 14,14*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 18,05*
€ 5,90*
ab € 9,52*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-9764-70-04
ab € 3,95*
Zubehör
Binder
09-9766-30-04
ab € 2,77*
Zubehör
Binder
09-9766-20-04
ab € 2,74*
Zubehör
Binder
09-9764-00-04
ab € 3,33*
Zubehör
Binder
77-7096-0000-10004-0200
ab € 9,62*
Zubehör
Binder
79 9004 15 04
ab € 12,78*
Zubehör
Binder
09 9764 71 04
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.