Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0403018/GN F-Stecker Anschlüsse: F-Stecker Kabel-Durchmesser: 6.8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738282-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0403018/GN
EAN/GTIN:
     4011376707277
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker
BKL Electronic 0403018/GN F-Stecker Anschlüsse: F-Stecker Kabel-Durchmesser: 6.8 mm 1 St.

F-Stecker mit Aufdreh-Anschluss

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Stecker · Ausführung (allgemein): Mit O-Ring Grün · Herstellerfarbe: Silber,Grün · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Durchmesser: 6.8 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber | Grün
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschlüsse:
F-Stecker
Farbe:
grau | grün
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt
Ausführung (allgemein):
Mit O-Ring Grün
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
6.8 mm
Impedanz:
75 Ω
Kabeltyp (Details):
Für Koax bis Ø 6|ツ|8 mm
Wellen-Widerstand:
75 Ω
Anschluss (Details):
Twist On
Kabel-Durchmesser (Details):
6.8 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
F-Stecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376707277, BKL Electronic, 0403018/GN
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,56*
Lager 102
186
5
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,57*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,80*
€ 1,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.