Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 737035 Aderendhülsen-Sortiment 0.50 mm² 2.50 mm² Orange, Weiß, Gelb,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737035-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     737035
EAN/GTIN:
     4016138371437
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen sortiment vogt
aderendhülsen sortiment
Vogt Verbindungstechnik 737035 Aderendhülsen-Sortiment 0.50 mm² 2.50 mm² Orange,Weiß,Gelb,Rot,Blau 400 St.

Aderendhülsen-Sortimentsdose

Deutscher Farbcode

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Orange,Weiß,Gelb,Rot,Blau · Isolationsmaterial (Details): Polypropylen (PP) · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DE · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Steckverbinder-Besonderheiten: Sortimentsdose,inkl. Aderendhülsen

Lieferumfang:
50 x Aderendhülse 0.5 mm² orange,100 x Aderendhülse 0.75 mm² weiß,100 x Aderendhülse 1 mm² gelb,100 x Aderendhülse 1.5 mm² rot,50 x Aderendhülse 2.5 mm² blau

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 St.
Herstellerfarbe:
Orange | Weiß | Gelb | Rot | Blau
Länder-Farbcode:
DE
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
orange | weiß | gelb | rot | blau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Sortimentsdose | inkl. Aderendhülsen
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
737035
Typ (Hersteller-Typ):
737035
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Isolationsmaterial (Details):
Polypropylen (PP)
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülsen-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 737035, Quetschverbinder, Aderendhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,92*
€ 14,87*
Lager 102
197
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,89*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,60*
€ 30,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,02435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NWS
143-62-160
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.