Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 737035 Aderendhülsen-Sortiment 0.50mm² 2.50mm² Orange, Weiß, Gelb, Rot,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24723
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     737035
EAN/GTIN:
     4016138371437
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen sortiment vogt
aderendhülsen sortiment
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen.
Features:
Deutscher Farbcode
Lieferumfang:
50 x Aderendhülse 0.5 mm² orange + 100 x Aderendhülse 0.75 mm² weiß + 100 x Aderendhülse 1 mm² gelb + 100 x Aderendhülse 1.5 mm² rot + 50 x Aderendhülse 2.5 mm² blau
Weitere Informationen:
Farbe:
orange + weiß + gelb + rot + blau
Herst.-Teilenr.:
737035
Typ:
737035
Länder-Farbcode:
DE
Isolationsmaterial:
Polypropylen (PP)
min. Querschnitt:
0.50 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Orange + Weiß + Gelb + Rot + Blau
Besonderheiten:
Sortimentsdose + inkl. Aderendhülsen
max. Querschnitt:
2.50 mm²
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülsen-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, Quetschverbinder, Aderendhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,99*
€ 14,84*
2 Tage
197
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,86*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,64*
€ 30,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,02498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NWS
143-62-160
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.