Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 737035 Aderendhülsen-Sortiment 0.50mm² 2.50mm² Orange, Weiß, Gelb, Rot, Blau 400teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogt
Vogt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120058
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     D24723
EAN/GTIN:
     4016138371437
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen sortiment vogt
aderendhülsen sortiment
Vogt Verbindungstechnik 737035 Aderendhülsen-Sortiment 0.50mm² 2.50mm² Orange, Weiß, Gelb, Rot, Blau 400teilig

Deutscher Farbcode

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen.

Herstellerfarbe: Orange + Weiß + Gelb + Rot + Blau
Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt
Besonderheiten: Sortimentsdose + inkl. Aderendhülsen
Länder-Farbcode: DE
Typ: 737035
Herst.-Teilenr.: 737035
Kategorie: Aderendhülsen-Sortiment
Inhalt: 400 St.
min. Querschnitt: 0.50 mm²
Farbe: orange + weiß + gelb + rot + blau
max. Querschnitt: 2.50 mm²
Isolationsmaterial: Polypropylen (PP)
Isolierungsart: Teilisoliert
Produkt-Art: Aderendhülsen-Sortiment
Hersteller-Nr.: 737035
EAN: 4016138371437
Durchgangswiderstand: ?20 m?

Lieferumfang: 50 x Aderendhülse 0.5 mm² orange + 100 x Aderendhülse 0.75 mm² weiß + 100 x Aderendhülse 1 mm² gelb + 100 x Aderendhülse 1.5 mm² rot + 50 x Aderendhülse 2.5 mm² blau

Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 737035, Quetschverbinder, Aderendhülsen, Flach-Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,94*
€ 14,90*
1 Tag
197
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,92*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,67*
€ 30,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NWS
143-62-160
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.