Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072450 Krokodilklemme Rot Klemmbereich max.: 26.8 mm Länge: 100 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736724-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011376707031
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
BKL Electronic 072450 Krokodilklemme Rot Klemmbereich max.: 26.8 mm Länge: 100 mm 1 St.

Abgreifklemme, isoliert

50 A
Rot

Kabelanschluss über Lötösen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Vernickelt mit sehr starker Feder · Herstellerfarbe: Rot · Isolierungsart: Teilisoliert · Klemmbereich max.: 26.8 mm · Nennstrom: 50 A · Oberflächen-Beschaffenheit: Vernickelt · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Nennstrom - gerundet:
50 A
Marke:
BKL Electronic
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Teilisoliert
Typ (Hersteller-Typ):
072450
Ausführung (allgemein):
Vernickelt mit sehr starker Feder
Nennstrom:
50 A
Klemmbereich max.:
26.8 mm
Anschluss (Details):
Löten
RoHS-konform:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Vernickelt
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04011376707031, 04016138736724, 4011376707031, BKL Electronic, 072450
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
706
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,20*
1
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,29*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 5,22*
€ 7,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.