Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072450 Krokodilklemme Rot Klemmbereich max.: 26.8mm Länge: 100mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121791
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     D28451
EAN/GTIN:
     4011376707031
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
bkl electronic krokodilklemme rot
abgreifklemme
BKL Electronic 072450 Krokodilklemme Rot Klemmbereich max.: 26.8mm Länge: 100mm 1St.

50 A
Rot

Kabelanschluss über Lötösen.

Nennstrom: 50 A
Länge (Tiefe): 100 mm
Inhalt: 1 St.
Isolierungsart: Teilisoliert
Kategorie: Krokodilklemme
Farbe: rot
Produkt-Art: Krokodilklemme
Anschluss: Löten
Ausführung: Vernickelt mit sehr starker Feder
Herstellerfarbe: Rot
Oberfläche: Vernickelt
Anschluss: Löten
Klemmbereich max.: 26.8 mm
EAN: 4011376707031
Schraubverriegelung mit 2 x Rändelschraube 4/40 UNC, Kabelschelle
Spannungsfestigkeit: ? 100 V
Stromtragfähigkeit 1.2 A
Brennbarkeitsklasse: UL 94 HB.

Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, 4011376707031, BKL Electronic, 072450, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme, batterieklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,20*
1 Tag
79
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,21*
Lager 1039
79
€ 6,99*
ab € 5,72*
€ 8,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.