Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann LAS S G Sicherheits-Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736178-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934097107
EAN/GTIN:
     4250260219995
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
SKS Hirschmann LAS S G Sicherheits-Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Weiß 1 St.

Sicherheits-Lamellenstecker LAS S G

4 mm

Berührungsgeschützter Stecker mit Schraubanschluss für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußen-Ø max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, 1000 V-System.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): Axial · Berührungssicher (Ja/Nein): Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial (Details): PA · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 1000 V DC/AC · Nennstrom: 24 A · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm · Temperaturbereich (Details): -15 - +70 °C · max. Querschnitt flexibel: 1.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Isolierungsart:
Vollisoliert
Berührungssicher (Ja/Nein):
Ja
Herst.-Teilenr.:
934097107
Typ (Hersteller-Typ):
LAS S G
Material (Details):
Kontakt: Vernickelt
Ausführung (allgemein):
Axial
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
1000 V DC/AC
max. Querschnitt flexibel:
1.5 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.5 mm²
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PA
Querschnitt (Details):
0.5 - 1.5 mm²
Anschluss (Details):
Schrauben
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Leitungs-Ø:
<Max/> 4.2 mm
Temperaturbereich (Details):
-15 - +70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherheits-Lamellenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, 4mm weiss bananenstecker, federkontaktstift sks hirschmann, 1000v federkontaktstift, 4250260219995, SKS Hirschmann, 934097107, LAS S G, 787-2739
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,69*
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 4,76*
1 Tag
24
€ 14,99*
ab € 2,98*
€ 4,99*
€ 8,95*
ab € 3,03*
€ 5,81*
7 Tage
45
€ 6,99*
ab € 4,71*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.