Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann LAS S G Sicherheits-Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122082
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934097107
EAN/GTIN:
     4250260219995
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
SKS Hirschmann LAS S G Sicherheits-Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Weiß 1St.

4 mm

Berührungsgeschützter Stecker mit Schraubanschluss für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußen-Ø max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, 1000 V-System.

Nennstrom: 24 A
Typ: LAS S G
Herst.-Teilenr.: 934097107
Querschnitt flexibel (min.): 0.5 mm²
Isolierungsart: Vollisoliert
Isolationsmaterial: PA
Herstellerfarbe: Weiß
Farbe: weiß
Material (Details): Kontakt: Vernickelt
Produkt-Art: Sicherheits-Lamellenstecker
Inhalt: 1 St.
Nennspannung: 1000 V DC/AC
Querschnitt flexibel (max.): 1.5 mm²
Stift-Ø: 4 mm
Temperaturbereich: -15 - +70 °C
Querschnitt: 0.5 - 1.5 mm²
Berührungssicher: Ja
Anschluss: Schrauben
Anschluss: Schrauben
Ausführung: Axial
Bauform: Stecker, gerade
Leitungs-Ø: max. 4.2 mm
Kategorie: Sicherheits-Lamellenstecker
Hersteller-Nr.: 934097107
EAN: 4250260219995
Montageloch-Ø: max. 16 mm

Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, 4mm weiss bananenstecker, federkontaktstift sks hirschmann, 1000v federkontaktstift, 4250260219995, SKS Hirschmann, 934097107, LAS S G, 787-2739, Sicherheitsstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 4,72*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,73*
2 Tage
24
€ 14,99*
ab € 2,96*
€ 5,03*
€ 8,95*
ab € 3,03*
€ 5,85*
Lager 1039
45
€ 6,99*
ab € 4,33*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.