Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-735425-BP Herst.-Nr.: 2006-402 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| WAGO 2006-402 Kammbrücker Lichtgrau 1 St.
Kammbrücker
Isolierter Kammbrücker für Serie 2006.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Lichtgrau · Nennspannung: 800 V · Nennstrom: 33 A · Passend für Serie (Wago): 2006 · Polzahl: 2 · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 2006
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Lichtgrau | Nennstrom - gerundet: | 33 A | Marke: | WAGO | Farbe: | grau | Passend für Serie (Wago): | 2006 | Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): | 2006 | Herst.-Teilenr.: | 2006-402 | Typ (Hersteller-Typ): | 2006-402 | Nennstrom: | 33 A | Nennspannung: | 800 V | Polzahl: | 2 | Produkt-Art: | Kammbrücker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,29* | € 0,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,29276* | € 0,44276* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,29416* | € 0,44416* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,30* | € 0,45* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,55* | € 0,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|