Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann SEB 2600 G M4 Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4 mm Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735060-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972354102
EAN/GTIN:
     4002044197865
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
SKS Hirschmann SEB 2600 G M4 Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4 mm Blau 1 St.

Sicherheits-Laborprogramm SEB

4 mm

Berührungssichere Einbaubuchse. Zum Einbau in Schalttafeln od. Gerätechassis bis 6 mm Wandstärke.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Berührungssicher (Ja/Nein): Ja · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): PA · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Stift-Ø: 4 mm · Temperaturbereich (Details): -40 - +80 °C · Weitere technische Daten: Messing vergoldet, Anzugs-Drehmoment: 50 Ncm, Einbau-Ø: 12,2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 4 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Isolierungsart:
Vollisoliert
Berührungssicher (Ja/Nein):
Ja
Herst.-Teilenr.:
972354102
Typ (Hersteller-Typ):
SEB 2600 G M4
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
1000 V
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Einbau-Durchmesser (Details):
12.2 mm
Isolationsmaterial (Details):
PA
Anschluss (Details):
Schrauben
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +80 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherheits-Laborbuchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm blau, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder blau, 4250260212385, SKS Hirschmann, 972354102, SEB 2600 G M4, 737-825
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 2,64*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,15*
€ 3,23*
1 Tag
493
1
€ 14,99*
ab € 3,62*
€ 6,31*
1
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 7,38*
Lager 102
218
1
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,52*
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 0,48*
Zubehör
Hirschmann
973646100
ab € 6,44*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,05*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,61*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 103,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.