Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 289-114 Widerstandsgatterbaustein, Schienenmontierbar Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734690-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
WAGO 289-114 Widerstandsgatterbaustein, Schienenmontierbar Inhalt: 1 St.

Widerstandsgatterbaustein, Schienenmontierbar

Offenes Widerstandsgatter mit 8 Widerstände 2 k 7; 0,6 W einzeln beschaltbar.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 31.5 mm · Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Querschnitt (min.): 0.08 mm² · Serie (Übergabe-Bausteine Wago): CAGE CLAMP® Serie 236 · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 47 x 31.5 x 65.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
65.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
31.5 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
WAGO
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Serie (Übergabe-Bausteine Wago):
CAGE CLAMP® Serie 236
Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Querschnitt (min.):
0.08 mm²
Betriebsspannung (Details):
40 V/AC/DC
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Widerstandsgatterbaustein
Weitere Suchbegriffe: Übergabebaustein, Übergabemodul, reihenklemme wago, reihenklemmen, 2050001474810, WAGO, 289-114
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 11,32*
€ 13,28*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,75*
€ 16,37*
1
€ 5,00*
ab € 12,98*
€ 18,05*
1
€ 5,95*
ab € 13,02206*
€ 18,10206*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 30,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.