Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 289-114 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30497335
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
65.5 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
23.38 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,40*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
€ 0,03256*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
€ 0,0267*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
€ 4,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
€ 0,0266*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
€ 0,0286*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
€ 0,0385*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
€ 0,0411*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
€ 0,0387*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.