| |
|
| Artikel-Nr.: 102-734291-BP Herst.-Nr.: 4mm-EBFKST mit M4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schnepp EBFKST Lamellenstecker Stecker, Einbau vertikal Stift-Ø: 4 mm Silber 1 St.
Lamellenstecker zum Einbau EBFKST
4 mm
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Gewindetyp: M4 mit 2 Muttern · Herst.-Teilenr.: 4mm-EBFKST mit M4 · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Nennstrom: 20 A · Produkt-Art: Lamellenstecker · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Stift-Ø: 4 mm · Temperaturbereich (Details): -20 - +80 °C · Typ (Hersteller-Typ): EBFKST
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Nennstrom - gerundet: | 20 A | Marke: | Schnepp | Farbe: | grau | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Isolierungsart: | Unisoliert | Herst.-Teilenr.: | 4mm-EBFKST mit M4 | Typ (Hersteller-Typ): | EBFKST | Material (Details): | Messing vernickelt | Nennstrom: | 20 A | Stift-Ø: | 4 mm | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| Einbau vertikal | Gewindetyp: | M4 mit 2 Muttern | Anschluss (Details): | - | Kontaktmaterial: | Messing vernickelt | Temperaturbereich (Details): | -20 - +80 °C | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Lamellenstecker | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,66* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,73* | € 2,83* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 2,41* | € 6,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|