| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D21509 Herst.-Nr.: 4mm-EBFKST mit M4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: 4 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Anschluss: | - | Herst.-Teilenr.: | 4mm-EBFKST mit M4 | Typ: | EBFKST | Material (Details): | Messing vernickelt | Nennstrom: | 20 A | Bauform: | Stecker, Einbau vertikal | Isolierungsart: | Unisoliert | Stift-Ø: | 4 mm | Gewindetyp: | M4 mit 2 Muttern | Herstellerfarbe: | Silber | Temperaturbereich: | -20 - +80 °C | Produkt-Art: | Lamellenstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Schnepp, EBFKST, Federkorbstecker, Federkorb stecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,56* | € 2,68* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,69* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,57* | € 27,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|