Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NAHDMI-W HDMI-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 19 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733854-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAHDMI-W
EAN/GTIN:
     7613187005022
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Steckverbinder
Neutrik NAHDMI-W HDMI-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 19 Silber 1 St.

NAHDMI-W-Durchführung

HDMI-Steckverbinder
Flanschbuchse, Kontakte gerade

Neutriks HDMI-fähige Steckverbinder für die Übertragung von digitalen TV- und PC Video-Formaten inklusive HDTV kann ganz einfach in Netzwerke integriert werden.
HDMI Durchführung mit 19-poliger HDMI-Buchse an beiden Seiten
· Staub- und wasserdicht gemäss Schutzklasse IP65 in Kombination mit NKHDMI-*
· Standard D-Form Gehäuse
· Entfernbare Masseverbindung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Silber · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl (num): 19 · Schutzart: IP65 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse, Kontakte gerade · Temperaturbereich (Details): -25 - +85 °C · Typ: NAHDMI-W

Hinweis:
Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Neutrik
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
NAHDMI-W
Typ (Hersteller-Typ):
NAHDMI-W
Polzahl (num):
19
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse|ツ| Kontakte gerade
Typ:
NAHDMI-W
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-25 - +85 °C
Produkt-Art:
HDMI-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: HDMI-Buchse, hdmi steckverbinder buchse, adapter hdmi, hdmi steckverbinder neutrik, 7613187005022, Neutrik, NAHDMI-W, HDMI Stecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,63*
€ 17,89*
€ 6,90*
ab € 11,88*
€ 17,91*
1 Tag
86
€ 5,95*
ab € 9,76*
€ 17,95*
Lager 102
361
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 18,27*
€ 5,90*
ab € 10,36*
€ 18,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
SCM
ab € 1,63*
Zubehör
Neutrik
DSS-GREEN
ab € 1,11*
Zubehör
Neutrik
DSS-RED
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.