Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-3391-00-04 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Stecker, Einbau Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733795-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-3391-00-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Binder 09-3391-00-04 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Stecker, Einbau Polzahl: 4 1 St.

Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M8, Schraubverschluss, gerade

Anschlussleitung mit Schraubverschluss und angespritztem PUR-Kabel.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Stecker, Einbau · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Kabelfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: CuZn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.25 mm² · Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: M8 Vorderwandmontage · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Stecker|ツ| Einbau
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
M8 Vorderwandmontage
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
09-3391-00-04
Typ (Hersteller-Typ):
09-3391-00-04
Material (Details):
PUR
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Kabel-Durchmesser (Details):
4 x 0.25 mm²
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,20*
€ 6,18*
€ 8,95*
ab € 4,09*
€ 6,19*
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 6,33*
€ 3,90*
ab € 4,81*
€ 6,94*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 15,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
77 3506 0000 50004-0200
ab € 14,38*
Zubehör
Binder
77 3506 0000 50004-0500
ab € 20,18*
Zubehör
Binder
79-3382-52-04
ab € 6,49*
Zubehör
Binder
79-3382-55-04
ab € 9,75*
Zubehör
Binder
79-3384-52-04
ab € 6,48*
Zubehör
Binder
79-3384-55-04
ab € 9,89*
Zubehör
Binder
99-3362-00-04
ab € 8,89*
Zubehör
Binder
99-3378-00-04
ab € 6,48*
Zubehör
Binder
79 3388 52 04
ab € 7,17*
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
99-3376-110-04
ab € 8,29*
Zubehör
Binder
99-3366-00-04
ab € 8,46*
Zubehör
Binder
99-3362-100-04
ab € 12,78*
Zubehör
Binder
99-3376-00-04
ab € 5,59*
Zubehör
Binder
99-3376-100-04
ab € 5,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.