Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0322 08 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 8 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733025-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0322 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Lumberg 0322 08 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 8 Silber 1 St.

DIN-Kabelkupplung, geschirmt

IP68
360 ° geschirmt

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschluss-Querschnitt: 0.75 mm² · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Gehäuse: CuZn · Nennspannung: 60 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polbild: IEC 60130-9 · Polzahl (num): 8 · Schutzart: IP68 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperaturbereich (Details): -40 - +85 °C · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Lumberg
Schutzart:
IP68
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
0322 08
Typ (Hersteller-Typ):
0322 08
Material (Details):
Gehäuse: CuZn
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
60 V/AC
Polzahl (num):
8
Polbild:
IEC 60130-9
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Geschirmt:
Ja
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 8-polig, din buchsen, lumberg din-buchse, 2050000773709, Lumberg, 0322 08, 533-2560
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 9,12*
1
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 11,40*
1
€ 4,00*
ab € 7,27*
€ 11,42*
2 Tage
71
1
€ 5,95*
ab € 8,54*
€ 14,21*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,58*
Zubehör
Lumberg
0315 08
ab € 5,27*
Zubehör
Lumberg
0317 08
ab € 6,48*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
0315-2 08-1
ab € 4,97*
Zubehör
Lumberg
0331 08
ab € 6,07*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 5,26*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,596*
Zubehör
Lumberg
0332 08
ab € 5,67*
Zubehör
Lumberg
0318 08
ab € 3,93*
Zubehör
Lumberg
0314 08
ab € 4,65*
Zubehör
Lumberg
0316 08
ab € 13,77*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,35*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.