Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731722-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     215-311
EAN/GTIN:
     4017332105125
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
bananenstecker 4 mm schwarz
WAGO Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Schwarz 1 St.

Schnellspannstecker - Serie 215

4 mm

Bananenstecker mit Käfigzugfederanschluss.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Nennstrom: 20 A · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.08 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Litzen und Drähte von 0|ツ|08 - 2|ツ|5 mm²
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
WAGO
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
215-311
Typ (Hersteller-Typ):
215-311
Nennstrom:
20 A
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.08 mm²
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschluss (Details):
Federkraft
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Produkt-Art:
Bananenstecker
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 4mm, bananenstecker, 4017332105125, WAGO, 215-311, laborsteckverbinder, laborstecker
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,8346*
€ 1,0446*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,04*
€ 1,27*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0822*
€ 1,3122*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,32*
Lager 102
1078
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
5856 BK005
ab € 43,35*
Zubehör
Hirschmann
930109100
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.