Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli L-41Q Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731210-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.9199-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Stäubli L-41Q Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.

Lamellenstecker mit Querloch L-41Q

4 mm

Axialer Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Mit Querloch für weiteren Messabgriff · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 4 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Stäubli
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
64.9199-22
Typ (Hersteller-Typ):
L-41Q
Material (Details):
vernickelt
Ausführung (allgemein):
Mit Querloch für weiteren Messabgriff
Nennstrom:
32 A
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Nennspannung (Details):
30 V/AC ~ 60 V/DC
Anschluss (Details):
Löten
Kontaktmaterial:
Vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lamellenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, stäubli 4 mm bananenstecker rot, stäubli lamellenstecker, turmstecker 32a, Stäubli, 64.9199-22, L-41Q, Federkorbstecker, Federkorb stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 3,09*
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 3,10*
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 3,13*
Lager 102
165
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,96*
2 Tage
121
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
64.9195-23
ab € 1,97*
Ähnlich
Stäubli
64.9199-23
ab € 1,29*
Ähnlich
Stäubli
64.9195-24
ab € 1,96*
Ähnlich
Stäubli
64.9199-24
ab € 1,30*
Ähnlich
Stäubli
64.9195-25
ab € 1,95*
Ähnlich
Stäubli
64.9199-25
ab € 1,68*
Ähnlich
Stäubli
64.9195-22
ab € 1,96*
Ähnlich
Stäubli
64.9195-21
ab € 1,97*
Ähnlich
Stäubli
64.9199-21
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.