Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0405071 0405071 TNC-Adapter TNC-Stecker - TNC-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730438-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0405071
EAN/GTIN:
     4011376704153
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
adapter tnc
BKL Electronic 0405071 0405071 TNC-Adapter TNC-Stecker - TNC-Buchse 1 St.

TNC-Adapter

TNC-Stecker - TNC-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): TNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): TNC-Buchse · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): Delrin · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gewinkelt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
TNC-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
TNC-Buchse
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
0405071
Typ (Hersteller-Typ):
0405071
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gewinkelt
Isolationsmaterial (Details):
Delrin
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TNC-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000233753, 04011376704153, 4011376704153, BKL Electronic, 0405071
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 7,68*
Lager 102
54
1
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,14*
1
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 8,45*
8 Tage
66
2
€ 6,99*
ab € 9,38*
€ 13,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.