Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact 123203 Lüsterklemme flexibel: -2.5 mm² starr: -2.5 mm² Polzahl (num): 3 1 St. Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730377-BP
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     123203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme adels-contact
lüsterklemme
Adels-Contact 123203 Lüsterklemme flexibel: -2.5 mm² starr: -2.5 mm² Polzahl (num): 3 1 St. Natur

Lüsterklemme

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Drahtschutz: Nein · Herstellerfarbe: Natur · Isolationsmaterial (Details): PA 6.6 · Nennspannung: 450 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 3 · Temperaturbereich (Details): Dauergebrauchstemperatur +100 °C, kurzzeitig +160 °C · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm² · max. Querschnitt starr: 2.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Adels-Contact
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
123203
Typ (Hersteller-Typ):
500/335
Material (Details):
Polyamid 6
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
450 V
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
max. Querschnitt starr:
2.5 mm²
Polzahl (num):
3
Isolationsmaterial (Details):
PA 6.6
Drahtschutz:
Nein
Temperaturbereich (Details):
Dauergebrauchstemperatur +100 °C|ツ| kurzzeitig +160 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lüsterklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Adels-Contact, 123203, 500/335, Lusterklemme, Lusterklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1035
7
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,75*
10
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adels Contact
193203
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.