Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0412034 0412034 TNC-Adapter TNC-Stecker - FME-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730280-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0412034
EAN/GTIN:
     4011376704061
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
FME Steckverbinder
BKL Electronic 0412034 0412034 TNC-Adapter TNC-Stecker - FME-Buchse 1 St.

TNC-Adapter

TNC-Stecker - FME-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): TNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): FME-Buchse · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): Delrin · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
TNC-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
FME-Buchse
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
0412034
Typ (Hersteller-Typ):
0412034
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Delrin
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TNC-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Adapter TNC, TNC Adapter, TNC Steckverbinder, tnc steckverbinder bkl, adapter f-stecker, 4011376704061, BKL Electronic, 0412034, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 7,04*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 7,05*
6 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 14,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.